SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA 30 MM 10 MM P60 PN 64476 7000074898

3M™ Flap Wheel 339

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000074898
Rubix:999250612002692
Produttore:7000074898
SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA 30 MM 10 MM P60 PN 64476 7000074898

Riepilogo info tecniche

Diametro30 mm
Spessore10 mm
Grano60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SM339 RUOTE LAMELLARI IN TELA 30 MM 10 MM P60 PN 64476 7000074898


Utilizzate il disco lamellare 3M™ 339 per ottenere un taglio e una lucidatura eccellenti. Le nostre ruote lamellari sono dotate di lamelle di abrasivo flessibile in tessuto di ossido di alluminio a peso X, montate su un mandrino.
Lembi abrasivo di tessuto in ossido di alluminio di peso X flessibile, montato con resina su un mandrino.

Punti di forza

Abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido; supporto flessibile a X; montaggio su mandrino; eccellenti capacità di taglio e lucidatura

Applicazioni

Utilizzare per applicazioni di taglio e lucidatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio226 g
Diametro30 mm
Spessore10 mm
Grano60
10 mm
70 mm
75 mm
2,77 IVA esclusa
/ Unità
3,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione