ROUE LAMELLES NT 40X20 FIN 886338
Ruota con alette non tessuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:886338
Rubix:999210128017068
EAN:3660338397714


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Grano | fine |
| Diametro asta | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROUE LAMELLES NT 40X20 FIN 886338
Fine Non Woven flap wheel
Punti di forza
La struttura a rete aperta resiste all’intasamento. Offre una finitura coerente e uniforme senza rischi di sbavature.
Applicazioni
Metalli, legno, compositi e plastiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Grano | fine |
| Diametro asta | 6 mm |
| Colore | castano |
| Lunghezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione