DISCO DA TAGLIO LIFE + EVO METALLO- ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOL 866811

Disco da taglio « LIFE + Evo » Metallo - acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:866811
Rubix:170000000540936
EAN:3660338208836
DISCO DA TAGLIO  LIFE + EVO  METALLO- ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOL 866811
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro125 mm
Spessore1 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO LIFE + EVO METALLO- ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOL 866811


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub piatto. Privo di ferro, cloro o zolfo
DISC LIFE+ EVO - D.125x1 CUTTING - STEEL /STAINLESS STEEL

Punti di forza

Prestazioni molto elevate - Maggiore durata della
vita utile

Applicazioni

cutting
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Spessore1 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Formahub piatto
Grano60
Velocità massima80 m/s
Serielife+evo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,84 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione