Riferimenti
Bosch:2608601520
Rubix:160000000812693
EAN:3165140830560


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 76 mm |
|---|---|
| Spessore | 1 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Dettagli del prodotto : MOLA TAGLIO PER GWS 10,8-76 V-EC 2608601520
Mola da taglio Expert for Inox A 60 R INOX BF; 76 mm; 1 mm; 10 mm; Confezione da 5; Per smerigliatrice angolare a batteria con attacco da 10 mm
Punti di forza
Ferrous metals|Reinforcing iron
Applicazioni
Ferrous metals|Reinforcing iron
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 73 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 136x80x16 mm |
| Peso imballaggio | 73 g |
| Diametro | 76 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 10 mm |
| Grano | 60 |
| Serie | pro stainless steel and metal |
| Codice doganale | 68042218 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione