66253371352 NQ46ZZ-125X1.6X22.23-T41 NOR-QUANTUM 3

Dischi da taglio ultrasottili Norton Quantum3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:66253371352
Rubix:999210414047390
EAN:8711479629884
66253371352 NQ46ZZ-125X1.6X22.23-T41 NOR-QUANTUM 3

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Spessore1,6 mm
Materiale abrasivoceramica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 66253371352 NQ46ZZ-125X1.6X22.23-T41 NOR-QUANTUM 3


I dischi da taglio in ceramica ultrasottili dell'innovativa gamma Norton Quantum3 portano le prestazioni di taglio a nuovi livelli di comfort, durata e velocità. I grani di ceramica conferiscono a questo disco il suo carattere unico, offrendo le migliori prestazioni della categoria su acciaio e acciaio inossidabile. Scegliete 1,3 mm per il massimo della velocità e del comfort e 1,6 mm per una stabilità assoluta e la massima durata.
Disc Ultra thin cutting for metal 125x1.6x22.23mm Norton QUANTUM 3

Punti di forza

Ceramic grains take cutting performance to a new level, with ultimate precision, speed and accuracy.
Cut with fewer vibrations as the super sharp ceramic grain continually fractures even under low pressure, helping the operator cut more comfortably for longer.

Applicazioni

Ultra Thin Cut-Off

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Spessore1,6 mm
Materiale abrasivoceramica
Diametro di alesaggio22,23 mm
Forma41
Grano46
Velocità massima80 m/s
Seriequantum3
4,81 IVA esclusa
/ Unità
5,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione