DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 230S 866819

Disco da taglio «DTI» - Acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866819
Rubix:170000000540943
EAN:3660338208904
DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 230S 866819
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Spessore2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 230S 866819


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub piatto. Privo di ferro, cloro o zolfo
DISC DTI.230 - D.230x2 CUTTING - /STAINLESS STEEL

Punti di forza

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Applicazioni

cutting
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro230 mm
Spessore2 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Applicazioneacciaio
Formahub piatto
Seriedti
1,87 IVA esclusa
/ Unità
2,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore