DISCO DA TAGLIO D.115X3,2 A24 209014
Disco da taglio A24 Extra 115x2,5mm curvo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Klingspor:209014
Rubix:999200630020249
EAN:4014855036080

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 3,2 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO D.115X3,2 A24 209014
Disco da taglio per lavori in acciaio, KlingsporDesign: Ossido di alluminio (A 24, spessore 2,5-3,0 mm), duro, con legante in resina rinforzata con fibre per una lunga durata e prestazioni di taglio. Foro standard 22,23 mm. Applicazioni: Per un uso universale in tutti i settori della lavorazione dei metalli, per la massima durata e una buona stabilità laterale. Nota: per una maggiore sicurezza e stabilità laterale lavorando con dischi da 178 mm di Ø, si consiglia di utilizzare una flangia per chiavi, vedi (n. d'ordine 8110 0010).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 3,2 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Grano | 24 |
| Velocità massima | 80 m/s |
| Serie | série a 24 extra |
| Codice doganale | 68042218 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore