66253056364 41 150X1.6X20 57A601PB25.
Mola da taglio organica non rinforzata 57A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norton:66253056364
Rubix:999210414047301
EAN:3157625796157


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Dettagli del prodotto : 66253056364 41 150X1.6X20 57A601PB25.
Ideale per affilare seghe e utensili da taglio. Adatto a tutti i tipi di acciaio.
Punti di forza
Good compromise between cutting performance and service life.
Applicazioni
Ideal for sharpening saws and cutting tools. Suitable for all types of steel.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Forma | 41 |
| Grano | 60 |
| Velocità massima | 80 m/s |
| Serie | nrco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione