DISCO DA TAGLIO DTM - MATERIALE HUB OFFSET DIAMETRO 230SPESSORE 2.5 866834

Disco da taglio "DTM" - Materiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866834
Rubix:170000000540954
EAN:3660338209017
DISCO DA TAGLIO DTM - MATERIALE HUB OFFSET DIAMETRO 230SPESSORE 2.5 866834

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Spessore2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO DTM - MATERIALE HUB OFFSET DIAMETRO 230SPESSORE 2.5 866834


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub offset
DISC DTM.230 - D.230x2,5 MATERIAL

Punti di forza

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Applicazioni

cutting

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro230 mm
Spessore2,5 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Applicazionemateriale
Formahub offset
Velocità massima80 m/s
Seriedtm
20,30 IVA esclusa
/ 10 Unità
24,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore