68404015-UTENSILI DIAMANTATI E CBN, LEGANTE GALVANICO D1A1R 40-1-10 D 151 GAD
Disco da taglio diamantato D1A1R
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pferd Tools:D1A1R 40-1-10 D 151 GAD
Rubix:160000000714964
Produttore:68404015
EAN:4007220355213





Riepilogo info tecniche
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Spessore | 0,6 mm |
| Materiale abrasivo | diamante |
Dettagli del prodotto : 68404015-UTENSILI DIAMANTATI E CBN, LEGANTE GALVANICO D1A1R 40-1-10 D 151 GAD
I dischi da taglio diamantati con rivestimento galvanico garantiscono un taglio estremamente agevole grazie agli ampi spazi di deflusso dei trucioli. Sono utilizzati nelle granulometrie da D 64 a D 427 per il taglio di materiali duri come il carburo o la ceramica e i materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK).
Dia-Trs. D1A1R 40-1-10,0 D151 Ga D
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Spessore | 0,6 mm |
| Materiale abrasivo | diamante |
| Diametro di alesaggio | 10 mm |
| Grano | 151 |
| Velocità massima | 125 m/s |
| Serie | gad |
| Codice doganale | 68042100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore