DISCO DA TAGLIO LIFE + EVO METALLO- ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOL 866810

Disco da taglio « LIFE + Evo » Metallo - acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866810
Rubix:170000000540935
EAN:3660338208829
DISCO DA TAGLIO  LIFE + EVO  METALLO- ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOL 866810
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Spessore1,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO LIFE + EVO METALLO- ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOL 866810


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub piatto. Privo di ferro, cloro o zolfo
DISC LIFE+ EVO - D.115x1,6 CUTTING - STEEL /STAINLESS STEEL

Punti di forza

Prestazioni molto elevate - Maggiore durata della
vita utile

Applicazioni

cutting
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Spessore1,6 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Formahub piatto
Serielife+ evo
0,84 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore