DISCO DA TAGLIO DTM - MATERIALE HUB OFFSET DIAMETRO 115SPESSORE 2.5 866832

Disco da taglio "DTM" - Materiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866832
Rubix:170000000540952
EAN:3660338208997
DISCO DA TAGLIO DTM - MATERIALE HUB OFFSET DIAMETRO 115SPESSORE 2.5 866832

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Spessore2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO DTM - MATERIALE HUB OFFSET DIAMETRO 115SPESSORE 2.5 866832


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub offset
DISC DTM.115 - D.115x2,5 MATERIAL

Punti di forza

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Applicazioni

cutting

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Spessore2,5 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Applicazionemateriale
Formahub offset
Velocità massima80 m/s
Seriedtm
9,22 IVA esclusa
/ 10 Unità
11,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore