DISQUE DIAMANT BRASE 125 MM 886378

Segmenti della lama diamantati per acciaio brasato, ghisa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:886378
Rubix:999210128017104
EAN:3660338398162
DISQUE DIAMANT BRASE 125 MM 886378

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Spessore1,8 mm
Materiale abrasivodiamante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISQUE DIAMANT BRASE 125 MM 886378


Alta concentrazione di diamante in un monostrato con un legante molto elevato.
Riduzione della formazione di scintille, frammenti e nessun odore rilasciato.
Sicurezza con un metallo durevole e senza rottura del disco.
Durata estrema e potenziata rispetto agli abrasivi standard.
Segmenti elicoidali corti e per una migliore penetrazione.
Ultra fine per tagli precisi e puliti.
Nessuna riduzione del diametro.

Punti di forza

Durata molto lunga

Applicazioni

Acciaio, acciaio inossidabile, fusione, PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Spessore1,8 mm
Materiale abrasivodiamante
Diametro di alesaggio22,23 mm
Velocità massima80,18 m/s
29,89 IVA esclusa
/ Unità
36,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione