DISCHI DA TAGLIO SILVER T41 / P.N. 51803 180X3X22,23 MM 7100141045
Ruota di taglio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:51803
Rubix:999190300024467
Produttore:7100141045
EAN:4054596444522





Riepilogo info tecniche
| Diametro | 180 mm |
|---|---|
| Spessore | 3 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISCHI DA TAGLIO SILVER T41 / P.N. 51803 180X3X22,23 MM 7100141045
Tecnologia 3M Precision Shaped Ceramic Grain. Si comporta come un utensile da taglio, affettando il metallo come un coltello. Il materiale si auto-affila continuamente, in quanto le punte si staccano durante l'uso per esporre nuovi bordi affilati - tagliando in modo più pulito e veloce, rimanendo più fresco e durando molte volte di più rispetto ai tipi di grani convenzionali.
Il disco da taglio 3M™ Silver è progettato per offrire una combinazione impareggiabile di valore e prestazioni. Taglia rapidamente profilati e tubi di metallo, come pure fogli di lamiera. Questo disco di lunga durata utilizza il nostro 3M™ Precision Shaped Grain per consentire un taglio rapido e uniforme.
Punti di forza
•The thicker the wheel, the longer the life and slower the cut rate
When cutting thicker material, use a thicker and larger diameter wheel to maximise wheel life
Thinner wheels cut faster and wear faster. They also work better on thin gauge materials.
When cutting thicker material, use a thicker and larger diameter wheel to maximise wheel life
Thinner wheels cut faster and wear faster. They also work better on thin gauge materials.
Applicazioni
Stainless steel fabrication;Structural steel;Oil and gas infrastructure;General metal fabrication;Tank and vessel;Shipbuilding;Rail;Agricultural, industrial and construction machinery
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 180 mm |
|---|---|
| Spessore | 3 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Forma | tondo |
| Grano | 36 |
| Velocità massima | 80,11 m/s |
| Serie | 3m™ silver |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione