66252828241 A60T-76X1.0X10.0-T41 NOR-BLUE FIRE

Disco da taglio Norton Blue Fire Inox per smerigliatrice diritta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:66252828241
Rubix:999210414047028
EAN:5900442786973
66252828241 A60T-76X1.0X10.0-T41 NOR-BLUE FIRE

Riepilogo info tecniche

Diametro76 mm
Spessore1 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 66252828241 A60T-76X1.0X10.0-T41 NOR-BLUE FIRE


La gamma di mole da taglio e da sbavo Norton Blue Fire offre una scelta di utensili di alta qualità per la lavorazione dei metalli per tutte le applicazioni grezze, tra cui: rimozione di saldature, preparazione delle superfici, asportazione di metalli, rimodellamento e taglio di materiali arrugginiti e corrosi.
Norton Blue Fire è la scelta dei professionisti e offre risultati rapidi e confortevoli.
Disc Cut-Off for straight grinder - METAL INOX - Norton BLUE FIRE - 76x1x10mm

Punti di forza

Le mole ultrasottili con grana ad alte prestazioni (spessore 1,0; 1,6) forniscono il 50% in più di tagli rispetto a dischi da taglio simili
Questo prodotto ha una lunga durata, offre un taglio più facile e una lavorazione veloce con un minimo di azzurramento o di rilavorazione
È disponibile un'ampia gamma di dimensioni di dischi per tagliare e smerigliare con una smerigliatrice diritta o angolare in aree piccole o difficili da raggiungere

Applicazioni

Taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro76 mm
Spessore1 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio10 mm
Applicazionetaglio
Grano60
Velocità massima80 m/s
Serieblue fire
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione