DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 125S 866818

Disco da taglio «DTI» - Acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866818
Rubix:170000000540942
EAN:3660338208898
DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 125S 866818
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Spessore1,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 125S 866818


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub piatto. Privo di ferro, cloro o zolfo
DISC DTI.125 - D.125x1,6 CUTTING - /STAINLESS STEEL

Punti di forza

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Applicazioni

cutting
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Spessore1,6 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Applicazioneacciaio
Formahub piatto
Seriedti
0,85 IVA esclusa
/ Unità
1,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore