DISCO DA TAGLIO LIFE + EVO METALLO- ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOL 866813

Disco da taglio « LIFE + Evo » Metallo - acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866813
Rubix:170000000540938
EAN:3660338208850
DISCO DA TAGLIO  LIFE + EVO  METALLO- ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOL 866813
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Spessore2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO LIFE + EVO METALLO- ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOL 866813


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub piatto. Privo di ferro, cloro o zolfo
DISC LIFE+ EVO - D.230x2 CUTTING - STEEL /STAINLESS STEEL

Punti di forza

Prestazioni molto elevate - Maggiore durata della
vita utile

Applicazioni

cutting
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro230 mm
Spessore2 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Formahub piatto
Serielife + evo
2,00 IVA esclusa
/ Unità
2,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione