DISCHI DA TAGLIO SILVER T42 / P.N. 51801 125X2.5X22,23 MM 7100141069
Mola a scatola Argento T42
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:51801
Rubix:999190300025561
Produttore:7100141069
EAN:04054596444423

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 127 mm |
|---|---|
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Dettagli del prodotto : DISCHI DA TAGLIO SILVER T42 / P.N. 51801 125X2.5X22,23 MM 7100141069
Il disco da taglio 3M™ Silver è stato sviluppato per offrire una combinazione impareggiabile di prestazioni e valore. Taglia rapidamente tubi metallici, condotte e lamiere piane. Il disco durevole utilizza il nostro Precision Shaped Grain per un'azione di taglio rapida e costante.
Punti di forza
Cuts metal pipes, tubing, flat sheet and much more quickly. 3M's PSG precision grain cuts exceptionally fast, helping to increase productivity. Long-life disc offering good performance and excellent value for money. Suitable for use on a wide variety of substrates, such as carbon steel and stainless steel. For safety, always use on a tool fitted with a guard compliant with the DIN EN 12413 standard for bonded abrasives.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 127 mm |
|---|---|
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Forma | rotondo |
| Grano | 36 |
| Velocità massima | 80,18 m/s |
| Serie | silver |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione