66252833198 A30Z-230X2.5X22.23 -T41 NOR-SB5

Disco da taglio SUPER BLUE 5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:66252833198
Rubix:999210414047068
EAN:3157626497824
66252833198 A30Z-230X2.5X22.23 -T41 NOR-SB5

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 66252833198 A30Z-230X2.5X22.23 -T41 NOR-SB5


Questi dischi da taglio Super Blue di Norton garantiscono tagli rapidi e precisi negli ambienti industriali più difficili. Caratterizzati da una grana in ossido di alluminio e zirconio ad alte prestazioni, offrono un'elevata velocità di taglio e un'efficiente rimozione del materiale.


Ideali per il taglio dei metalli senza sforzo, riducono la RSI lasciando che la mola lavori da sola.Caratteristiche: questi dischi da taglio sono progettati per garantire prestazioni ottimali durante tutto il loro utilizzo. La grana abrasiva, composta da ossido di alluminio e ossido di zirconio, assicura un taglio rapido e preciso, garantendo al contempo una durata superiore grazie a un avanzato sistema di incollaggio. La continuità e la stabilità delle prestazioni, dall'inizio alla fine, consentono di utilizzarle efficacemente anche nelle applicazioni industriali più difficili. Queste mole sono progettate per tagliare acciaio e acciaio inox senza eccessivo sforzo, offrendo una soluzione pratica e affidabile per i professionisti.






Specifiche: - Grana abrasiva: ossido di alluminio e ossido di zirconio ad alte prestazioni - Spessore: 0,8 mm; 1 mm; 1,3 mm; 1,6 mm; 1,9 mm; 2 mm e 2,5 mm - Forma: piatta 41 - Diametri disponibili: 115 mm, 125 mm e 230 mm - Materiali compatibili :





acciaio, acciaio inox - Macchine compatibili: smerigliatrici angolari - Prestazioni: taglio rapido e uniforme - Durata: sistema di incollaggio superiore Norme: Questi prodotti sono conformi agli standard industriali e garantiscono un taglio sicuro ed efficace per un uso intensivo.


Il marchio Origine France Garantie ne attesta la produzione locale e la qualità.Informazioni sul marchio: Da oltre 130 anni, Norton è un punto di riferimento globale nel campo degli abrasivi. Fondato su una storia di innovazione ed eccellenza, il marchio ha contribuito a rivoluzionare i processi industriali. Offrendo soluzioni adatte alle diverse esigenze dei professionisti, Norton combina tecnologia all'avanguardia e impegno per la qualità.
Disc Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton Super Bleue 5 - 230x2.5x22.23mm

Punti di forza




- Taglio rapido ed efficace grazie a una grana abrasiva ad alte prestazioni - Sforzo fisico ridotto per ridurre al minimo la RSI - Lunga durata grazie a un sistema di incollaggio avanzato - Prestazioni stabili, ideali per gli ambienti industriali più esigenti - Compatibilità con acciaio e acciaio inox per una maggiore versatilità - Disponibile in una gamma di diametri per soddisfare le diverse esigenze - Prodotto in Francia, con marchio Origine France Garantie - Design sicuro per un uso intensivo



- Compatibile con acciaio e acciaio inox per una maggiore versatilità. - Disponibile in una gamma di diametri per soddisfare le diverse esigenze. - Prodotto in Francia, con il marchio Origine France Garantie. - Design sicuro per un uso intensivo.

Applicazioni

Questi dischi da taglio sono ideali per lavori industriali e applicazioni intensive. Tagliano l'acciaio e l'acciaio inossidabile in modo efficiente, mantenendo prestazioni costanti. Compatibili con le smerigliatrici angolari, sono ideali per gli ambienti di produzione più esigenti, dove velocità e precisione sono essenziali. La loro durata e la produzione locale li rendono una scelta essenziale per i professionisti che cercano qualità e prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro230 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Grano30
Velocità massima80 m/s
Seriesuper blue 5
€ 5,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione