MOLA TAGLIO 350X 2,8 METAL X TRONCATRICE 2608600543

Mola da taglio diritta Expert for Metal

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608600543
Rubix:160000000812505
EAN:3165140218658
MOLA TAGLIO 350X 2,8 METAL X TRONCATRICE 2608600543

Riepilogo info tecniche

Diametro350 mm
Spessore2,8 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MOLA TAGLIO 350X 2,8 METAL X TRONCATRICE 2608600543


Mola da taglio diritta Expert for Metal A 36 R BF, 355 mm, 25,40 mm, 2,8 mm; Piana; Per troncatrici per metallo (chop saw)/troncatrici stazionarie con lama oscillante; Potenza massima 3 CV/2,4 kW; Rinforzata con 2 tessuti esterni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)356x356x4 mm
Peso imballaggio667 g
Diametro350 mm
Spessore2,8 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio25,4 mm
Grano36
Velocità massima80 m/s
Seriepro metal
€ 11,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione