66252831452 A46Z-115X1.0X22.23-T41 NOR-BDX

25 dischi da taglio Norton BDX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:66252831452
Rubix:160000000155005
EAN:3157627671506
66252831452 A46Z-115X1.0X22.23-T41 NOR-BDX

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Spessore1 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 66252831452 A46Z-115X1.0X22.23-T41 NOR-BDX


La gamma di dischi da taglio NORTON offre prestazioni ottimali negli ambienti di lavoro più difficili. Tutti i prodotti NORTON sono progettati secondo i più elevati standard di sicurezza per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti professionali.
Disc Disc Ultra Thin Cut-Off for angle grinder METAL INOX Norton BDX 115x1x22.23mm

Punti di forza

- Gamma non inquinante
- Formula senza ferro, zolfo e cloro

Applicazioni

- acier, acier de contruction
- acier faiblement allié
- acier fortement allié
- feuilles minces, profils de plaque
- acier inoxidable, inox

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Spessore1 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Forma41
Grano46
Velocità massima80 m/s
Seriebdx metal
2,10 IVA esclusa
/ Unità
2,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione