DISCHI DA TAGLIO SILVER T42 / P.N. 51800 115X2.5X22,23 MM 7100141056

Mola a scatola Argento T42

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:51800
Rubix:999190300025111
Produttore:7100141056
EAN:04054596444362
DISCHI DA TAGLIO SILVER T42 / P.N. 51800 115X2.5X22,23 MM 7100141056

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCHI DA TAGLIO SILVER T42 / P.N. 51800 115X2.5X22,23 MM 7100141056


Il disco da taglio 3M™ Silver è stato sviluppato per offrire una combinazione impareggiabile di prestazioni e valore. Taglia rapidamente tubi metallici, condotte e lamiere piane. Il disco durevole utilizza il nostro Precision Shaped Grain per un'azione di taglio rapida e costante.
Il disco da taglio 3M™ Silver è progettato per offrire una combinazione impareggiabile di valore e prestazioni. Taglia rapidamente profilati e tubi di metallo, come pure fogli di lamiera. Questo disco di lunga durata utilizza il nostro 3M™ Precision Shaped Grain per consentire un taglio rapido e uniforme.

Punti di forza

Cuts metal pipes, tubing, flat sheet and much more quickly. 3M's PSG precision grain cuts exceptionally fast, helping to increase productivity. Long-life disc offering good performance and excellent value for money. Suitable for use on a wide variety of substrates, such as carbon steel and stainless steel. For safety, always use on a tool fitted with a guard compliant with the DIN EN 12413 standard for bonded abrasives.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Formatondo
Grano36
Velocità massima80,08 m/s
Serieadvanced series 3m™ silver cut-off wheel
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione