DISQUE DIAMANT BRASE 230 MM 886379

Segmenti della lama diamantati per acciaio brasato, ghisa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:886379
Rubix:999210128017105
EAN:3660338398179
DISQUE DIAMANT BRASE 230 MM 886379

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Spessore2,4 mm
Materiale abrasivodiamante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISQUE DIAMANT BRASE 230 MM 886379


Alta concentrazione di diamante in un monostrato con un legante molto elevato.
Riduzione della formazione di scintille, frammenti e nessun odore rilasciato.
Sicurezza con un metallo durevole e senza rottura del disco.
Durata estrema e potenziata rispetto agli abrasivi standard.
Segmenti elicoidali corti e per una migliore penetrazione.
Ultra fine per tagli precisi e puliti.
Nessuna riduzione del diametro.

Punti di forza

Durata molto lunga

Applicazioni

Acciaio, acciaio inossidabile, fusione, PVC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro230 mm
Spessore2,4 mm
Materiale abrasivodiamante
Diametro di alesaggio22,23 mm
Serievacuum brazed diamond cutting disc
54,92 IVA esclusa
/ Unità
67,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione