DISCO DA TAGLIO CUBITRON II T42-VERS. CENTRO DEPRESSO - P.N. 65477 125 X 2.5 X 22.23 7100228958
Disco da taglio 3M™ Cubitron™ II
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:65477
Rubix:999210316055516
Produttore:7100228958
EAN:05902658064807

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale abrasivo | ceramica |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO CUBITRON II T42-VERS. CENTRO DEPRESSO - P.N. 65477 125 X 2.5 X 22.23 7100228958
Utilizza il disco da taglio 3M™ Cubitron™ II per tagli particolarmente netti e rapidi e una durata superiore rispetto ad altri prodotti. I nostri dischi da taglio sono utilizzati in genere per incidere i metalli, ad esempio le lamiere delle automobili e degli scafi, i tubi in acciaio inox, i tubi di scarico, i morsetti e i dispositivi di fissaggio arrugginiti.
Questi dischi contengono il granulo 3M™ Precision Shaped Grain. Questo granulo forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido. In questo modo si riduce l'accumulo di calore dovuto all'attrito e il rischio di bruciatura e crepatura legato alle sollecitazioni provocate dal calore.
I prodotti 3M™ Cubitron™ II durano molto più a lungo dei prodotti ceramici tradizionali, garantendo prestazioni elevate nelle applicazioni produttive.
I nostri dischi da taglio vengono utilizzati con utensili da taglio circolare (acquistabili a parte) e devono essere sempre utilizzati con carter, per motivi di sicurezza.
I dischi devono sopportare una velocità di lavoro massima che sia pari o superiore alla velocità degli utensili e richiedono carter di dimensioni adatte alla loro misura.
Il disco da taglio 3M™Cubitron™ II utilizza il minerale ceramico 3M™ Precision Shaped Grain per offrire operazioni di taglio straordinariamente rapide e durata eccellente su quasi tutti i materiali. I nostri dischi da taglio superano gli altri dischi per prestazioni e durata, offrendo notevoli benefici sul piano della produttività.
Punti di forza
Concepite per tagliare più rapidamente e durare più a lungo rispetto ai prodotti ceramici concorrenti;Il granulo ceramico 3M™ PSG Precision Shaped Grain) si autoaffila, sviluppa poco calore e ottimizza la frammentazione dei minerali, per una durata eccezionale;Il disco rigido con rinforzo a base resina incide quasi tutti i materiali;Il disco deve avere una velocità operativa massima pari o superiore alla velocità massima dell'attrezzo elettrico utilizzato
Applicazioni
Taglio del metallo, ad esempio lamine di automobili e scafi;Uso su tubi di acciaio inox, tubi di scarico, morsetti ed elementi di fissaggio arrugginiti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale abrasivo | ceramica |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Forma | rotondo |
| Grano | 36 |
| Velocità massima | 78,54 m/s |
| Serie | cubitron ii |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione