DISCO DA TAGLIO STANDARD 42X 115X3X22,23 A30S-BF 367785
Disco da taglio A30Q
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tyrolit:367785
Rubix:160000000792422
EAN:9003173677858

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 3 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio / carburo di silicio |
Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO STANDARD 42X 115X3X22,23 A30S-BF 367785
Questo utensile superiore è stato progettato in modo tale da poter essere utilizzato sia su acciaio che su SS e offre la massima sicurezza nelle larghezze standard. Ciò è reso possibile dalla massima durata e stabilità del PREMIUM 2-in-1. Questo utensile è adatto al taglio di lamiere, profili, tubi, aste e materiale pieno. Per rettificatrici angolari. Dischi che lavorano rapidamente e hanno una lunga durata. Rilegato in bachelite. Dischi da taglio super sottili 2 in 1. Due applicazioni in un disco: adatto all'uso su acciaio e acciaio inox. Forma: 42F. La gamma di dischi da taglio 2 in 1 PREMIUM va da 1,6 a 1,9 mm per un lavoro veloce e confortevole con la massima durata e da 2,5 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75 g |
|---|---|
| Diametro | 115 mm |
| Spessore | 3 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio / carburo di silicio |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Grano | 30 |
| Serie | standard |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore