DISCO DA TAGLIO DTM - MATERIALE HUB OFFSET DIAMETRO 125SPESSORE 2.5 866833

Disco da taglio "DTM" - Materiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866833
Rubix:170000000540953
EAN:3660338209000
DISCO DA TAGLIO DTM - MATERIALE HUB OFFSET DIAMETRO 125SPESSORE 2.5 866833

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO DTM - MATERIALE HUB OFFSET DIAMETRO 125SPESSORE 2.5 866833


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub offset
DISC DTM.125 - D.125x2,5 MATERIAL

Punti di forza

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Applicazioni

cutting

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Applicazionemateriale
Formahub offset
Grano30
Velocità massima80 m/s
Seriedtm
10,22 IVA esclusa
/ 10 Unità
12,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione