DISCHI DA TAGLIO SILVER T42 / P.N. 51805 230X2.5X22,23 MM 7100141070
Mola a scatola Argento T42
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:51805
Rubix:999190300024796
Produttore:7100141070
EAN:4054596444287

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 230 mm |
|---|---|
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISCHI DA TAGLIO SILVER T42 / P.N. 51805 230X2.5X22,23 MM 7100141070
Il disco da taglio 3M™ Silver è stato sviluppato per offrire una combinazione impareggiabile di prestazioni e valore. Taglia rapidamente tubi metallici, condotte e lamiere piane. Il disco durevole utilizza il nostro Precision Shaped Grain per un'azione di taglio rapida e costante.
Il disco da taglio 3M™ Silver è progettato per offrire una combinazione impareggiabile di valore e prestazioni. Taglia rapidamente profilati e tubi di metallo, come pure fogli di lamiera. Questo disco di lunga durata utilizza il nostro 3M™ Precision Shaped Grain per consentire un taglio rapido e uniforme.
Punti di forza
Cuts metal pipes, tubing, flat sheet and much more quickly. 3M's PSG precision grain cuts exceptionally fast, helping to increase productivity. Long-life disc offering good performance and excellent value for money. Suitable for use on a wide variety of substrates, such as carbon steel and stainless steel. For safety, always use on a tool fitted with a guard compliant with the DIN EN 12413 standard for bonded abrasives.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 230 mm |
|---|---|
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Forma | tondo |
| Grano | 36 |
| Velocità massima | 80,1 m/s |
| Serie | silver |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione