66252831517 A24R-125X3.2X22.23-T42 NOR-BDX

25 dischi da taglio Norton BDX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:66252831517
Rubix:160000000155030
EAN:3157626950725
66252831517 A24R-125X3.2X22.23-T42 NOR-BDX
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Spessore3,2 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 66252831517 A24R-125X3.2X22.23-T42 NOR-BDX


La gamma di dischi da taglio NORTON offre prestazioni ottimali negli ambienti di lavoro più difficili. Tutti i prodotti NORTON sono progettati secondo i più elevati standard di sicurezza per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti professionali.
Norton BDX Cut-Off for angle grinder Disc METAL INOX 125x3.2x22.23mm

Punti di forza

- Gamma non inquinante
- Formula senza ferro, zolfo e cloro

Applicazioni

- acier, acier de contruction
- acier faiblement allié
- acier fortement allié
- feuilles minces, profils de plaque
- acier inoxidable, inox
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Spessore3,2 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Forma42
Grano24
Velocità massima80 m/s
Seriebdx metal
2,35 IVA esclusa
/ Unità
2,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione