DISCO DA TAGLIO LIFE + EVO METALLO- ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOL 866809

Disco da taglio « LIFE + Evo » Metallo - acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866809
Rubix:170000000540934
EAN:3660338208812
DISCO DA TAGLIO  LIFE + EVO  METALLO- ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOL 866809
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Spessore1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO LIFE + EVO METALLO- ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOL 866809


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub piatto. Privo di ferro, cloro o zolfo
DISC LIFE+ EVO - D.115x1 CUTTING - STEEL /STAINLESS STEEL

Punti di forza

Prestazioni molto elevate - Maggiore durata della
vita utile

Applicazioni

cutting
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Spessore1 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Formahub piatto
Serielife+ evo
0,82 IVA esclusa
/ Unità
1,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione