DISCHI DA TAGLIO SILVER T41 / P.N. 51806 230X3X22,23 MM 7100141075
Ruota di taglio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:51806
Rubix:999190300024101
Produttore:7100141075
EAN:04054596444249




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 230 mm |
|---|---|
| Spessore | 3 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Dettagli del prodotto : DISCHI DA TAGLIO SILVER T41 / P.N. 51806 230X3X22,23 MM 7100141075
Tecnologia 3M Precision Shaped Ceramic Grain. Si comporta come un utensile da taglio, affettando il metallo come un coltello. Il materiale si auto-affila continuamente, in quanto le punte si staccano durante l'uso per esporre nuovi bordi affilati - tagliando in modo più pulito e veloce, rimanendo più fresco e durando molte volte di più rispetto ai tipi di grani convenzionali.
Punti di forza
•The thicker the wheel, the longer the life and slower the cut rate
When cutting thicker material, use a thicker and larger diameter wheel to maximise wheel life
Thinner wheels cut faster and wear faster. They also work better on thin gauge materials.
When cutting thicker material, use a thicker and larger diameter wheel to maximise wheel life
Thinner wheels cut faster and wear faster. They also work better on thin gauge materials.
Applicazioni
Stainless steel fabrication;Structural steel;Oil and gas infrastructure;General metal fabrication;Tank and vessel;Shipbuilding;Rail;Agricultural, industrial and construction machinery
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 230 mm |
|---|---|
| Spessore | 3 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Forma | tondo |
| Grano | 36 |
| Velocità massima | 80,08 m/s |
| Serie | 3m™ silver cut-off wheel |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione