61340412-DISCHI DA TAGLIO EHT 115-1,0 SG STEELOX
Fresa a disco EH / EHT SG-INOX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pferd Tools:EHT 115-1,0 SG STEELOX
Rubix:160000000714106
Produttore:61340412
EAN:4007220499702





Riepilogo info tecniche
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 1 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Dettagli del prodotto : 61340412-DISCHI DA TAGLIO EHT 115-1,0 SG STEELOX
Per un taglio veloce, confortevole e con poche sbavature Adatto a smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza L'uso di grandi scudi di serraggio (SFS 76, pagina 48) aumenta la stabilità laterale e garantisce un azionamento preciso del disco, in particolare per i dischi a taglio sottile in esecuzione piatta di Ø 178 e 230 mm Abrasivo: corindone A Prodotto senza l'aggiunta di ferro, cloro o prodotti di carica a base di zolfo. Utensile ad alte prestazioni di durezza Q (INOX) mediamente duro con forte efficienza di taglio e buona durata.
Punti di forza
Utensile ad alte prestazioni di durezza N tenera con forte efficienza di taglio e ottima durata.
Applicazioni
Adatto a smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 1 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Applicazione | taglio di lamiere, profili e materiali solidi |
| Velocità massima | 80,08 m/s |
| Serie | sg steelox |
| Codice doganale | 68042218 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione