66252831454 A24R-115X2.5X22.23-T41 NOR-BDX

Disco abrasivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:66252831454
Rubix:160000000155006
EAN:3157626951548
66252831454 A24R-115X2.5X22.23-T41 NOR-BDX

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 66252831454 A24R-115X2.5X22.23-T41 NOR-BDX


I dischi per sbavatura BDX di Norton offrono una soluzione potente per il taglio e la sbavatura ultra-fine di metallo e acciaio inossidabile. Il BDX garantisce una buona asportazione, è comodo da usare e ha una buona durata. I dischi sono privi di ferro, zolfo e cloro.


Disponibili in vari diametri e spessori, soddisfano le diverse esigenze dei professionisti.Caratteristiche: questi dischi di sbavo BDX per smerigliatrici angolari eccellono grazie al loro design tecnico avanzato. La struttura molto sottile consente tagli netti con il minimo sforzo, aumentando la produttività e il comfort dell'utente. Ideali per metallo e acciaio inox, offrono un'elevata precisione, riducendo al minimo le operazioni di finitura come la rimozione delle bave. Grazie a un avanzato sistema di legatura, garantiscono prestazioni costanti anche in ambienti industriali difficili.








Specifiche: - Spessori disponibili: 1,6 mm, 6,5 mm - Diametro: 180 mm - Materiale abrasivo: ossido di alluminio - Materiali compatibili: acciaio, acciaio inox - Macchine compatibili: smerigliatrici angolariInformazioni sulmarchio:
Da oltre 130 anni, Norton è un punto di riferimento globale nel settore degli abrasivi. Con una storia di innovazione ed eccellenza, il marchio ha contribuito a rivoluzionare i processi industriali. Combinando una tecnologia avanzata con un forte impegno per la qualità, Norton offre soluzioni che soddisfano perfettamente le diverse esigenze dei professionisti.

Punti di forza







- Spessore molto sottile per una precisione di taglio ottimale. - Design ingegneristico che riduce lo sforzo e la rilavorazione. - Compatibile con le smerigliatrici angolari per un facile utilizzo. - Adatto per metallo e acciaio inox, con una maggiore versatilità. - Prestazioni costanti grazie a un sistema di legatura avanzato. - Buon rapporto qualità/prezzo. - Disponibile in diversi diametri e spessori per la massima adattabilità.

Applicazioni

Questi prodotti sono ideali per lavori di taglio e sbavatura in applicazioni industriali, edili e meccaniche. Compatibili con le smerigliatrici angolari, consentono una lavorazione efficace dell'acciaio inossidabile e dell'acciaio con una precisione ottimale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Grano24
Velocità massima80 m/s
Seriebdx metal
2,21 IVA esclusa
/ Unità
2,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione