DISCHI DA TAGLIO SILVER T41 / P.N. 51797 180X2X22,23 MM 7100139240

Ruota di taglio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:51797
Rubix:999190300023337
Produttore:7100139240
EAN:5902658105326
DISCHI DA TAGLIO SILVER T41 / P.N. 51797 180X2X22,23 MM 7100139240

Riepilogo info tecniche

Diametro180 mm
Spessore2 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCHI DA TAGLIO SILVER T41 / P.N. 51797 180X2X22,23 MM 7100139240


Tecnologia 3M Precision Shaped Ceramic Grain. Si comporta come un utensile da taglio, affettando il metallo come un coltello. Il materiale si auto-affila continuamente, in quanto le punte si staccano durante l'uso per esporre nuovi bordi affilati - tagliando in modo più pulito e veloce, rimanendo più fresco e durando molte volte di più rispetto ai tipi di grani convenzionali.
Il disco da taglio 3M™ Silver è progettato per offrire una combinazione impareggiabile di valore e prestazioni. Taglia rapidamente profilati e tubi di metallo, come pure fogli di lamiera. Questo disco di lunga durata utilizza il nostro 3M™ Precision Shaped Grain per consentire un taglio rapido e uniforme.

Punti di forza

•The thicker the wheel, the longer the life and slower the cut rate
When cutting thicker material, use a thicker and larger diameter wheel to maximise wheel life
Thinner wheels cut faster and wear faster. They also work better on thin gauge materials.

Applicazioni

Stainless steel fabrication;Structural steel;Oil and gas infrastructure;General metal fabrication;Tank and vessel;Shipbuilding;Rail;Agricultural, industrial and construction machinery

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro180 mm
Spessore2 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Formatondo
Grano36
Velocità massima80,1 m/s
Serie3m silver
4,44 IVA esclusa
/ Unità
5,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione