66252829430 A24R-230X3.2X22.23-T42 NOR-BDX

25 dischi da taglio Norton BDX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:66252829430
Rubix:160000000154933
EAN:3157626951463
66252829430 A24R-230X3.2X22.23-T42 NOR-BDX
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Spessore3,2 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 66252829430 A24R-230X3.2X22.23-T42 NOR-BDX


La gamma di dischi da taglio NORTON offre prestazioni ottimali negli ambienti di lavoro più difficili. Tutti i prodotti NORTON sono progettati secondo i più elevati standard di sicurezza per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti professionali.
Depressed center disc Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton BDX - 230x3.2x22.23mm

Punti di forza

- Gamma non inquinante
- Formula senza ferro, zolfo e cloro

Applicazioni

- acier, acier de contruction
- acier faiblement allié
- acier fortement allié
- feuilles minces, profils de plaque
- acier inoxidable, inox
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro230 mm
Spessore3,2 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Forma42
Grano24
Velocità massima80 m/s
Seriebdx metal
4,67 IVA esclusa
/ Unità
5,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore