X-LOCK MOLA DA TAGLIO EXPERT FOR METAL 125X1.6 MM PIANA 2608619254

Disco di sezionamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608619254
Rubix:999190500003765
EAN:3165140947442
X-LOCK MOLA DA TAGLIO EXPERT FOR METAL 125X1.6 MM PIANA 2608619254

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Spessore1,6 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : X-LOCK MOLA DA TAGLIO EXPERT FOR METAL 125X1.6 MM PIANA 2608619254


Punti di forza

-Il bordo sottile del disco consente un taglio agevole e regolare
Il disco è privo di cariche ferrose, solforose e clorurate
I dischi da taglio Bosch sono conformi ai massimi requisiti di sicurezza, come la norma En 12413.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Spessore1,6 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Grano46
Velocità massima80 m/s
Serieexpert for metal
1,61 IVA esclusa
/ Unità
1,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione