DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 125S 866817

Disco da taglio «DTI» - Acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866817
Rubix:170000000540941
EAN:3660338208881
DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 125S 866817
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Spessore1 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 125S 866817


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub piatto. Privo di ferro, cloro o zolfo
DISC DTI.125 - D.125x1 CUTTING - /STAINLESS STEEL

Punti di forza

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Applicazioni

cutting
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Spessore1 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Applicazioneacciaio
Formahub piatto
Grano60
Velocità massima80 m/s
Seriet-41
0,85 IVA esclusa
/ Unità
1,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione