66253056358 41 125X1X16 23A8020PB25.
Dischi da taglio non rinforzati - NRCO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norton:66253056358
Rubix:160000000155142
EAN:3157625796089


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Spessore | 1 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Dettagli del prodotto : 66253056358 41 125X1X16 23A8020PB25.
I dischi da taglio non rinforzati sono progettati esclusivamente per l'uso su macchine con base fissa, dove il pezzo è saldamente bloccato, il disco è adeguatamente protetto e l'operazione avviene su un piano di taglio controllato. Sono adatti all'uso in condizioni asciutte o bagnate, a seconda del tipo di legante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Spessore | 1 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Applicazione | taglio |
| Forma | 41 piatto |
| Grano | 80 |
| Velocità massima | 80 m/s |
| Serie | nrco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione