80+ DISCO FIBRATO 782C - P.N.89722 115 X 22 MM 7100099093

Disco fibrato 3M™ 782C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:89722
Rubix:999190300024405
Produttore:7100099093
EAN:00076308897222
80+ DISCO FIBRATO 782C - P.N.89722 115 X 22 MM 7100099093

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Spessore0,1 mm
Materiale abrasivoceramica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 80+ DISCO FIBRATO 782C - P.N.89722 115 X 22 MM 7100099093


Progettato per il taglio ultra-rapido sull'acciaio al carbonio, il disco fibrato 3M™ 782C offre caratteristiche eccezionali di taglio, resistenza e semplicità di utilizzo. I nostri dischi offrono prestazioni notevolmente superiori rispetto ai dischi fibrati convenzionali. L'avanzata tecnologia abrasiva li rende una scelta ottimale per le applicazioni gravose, inclusa la rimozione di saldature, la mascheratura e la rifinitura. Prestazioni eccezionali per le applicazioni su acciaio al carbonio Bilancia costi e risultati scegliendo un abrasivo con il rapporto perfetto tra prestazioni di taglio e durata. Questi dischi contengono il granulo 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) per un rapporto ottimale tra velocità e resistenza per molte operazioni su acciaio al carbonio. La costruzione del disco include un supporto rigido in fibra e forte legante in resina che garantiscono durata e resistenza agli strappi e che, insieme al granulo abrasivo per taglio rapido, consentono agli operatori di completare più parti con un solo disco, con conseguenti minori sostituzioni dei dischi. Le caratteristiche eccezionali di durata e di taglio del disco fibrato 3M™ 782C lo rendono uno dei migliori dischi per molatura 3M™ per ambienti ad alta produzione, con notevoli vantaggi rispetto ai dischi fibrati convenzionali. Per lavorazioni in cui un disco fibrato di livello superiore sarebbe sotto-utilizzato ma in cui comunque la produttività è essenziale, questi dischi fibrati offrono un volume di produzione eccezionale. Rappresentano una scelta eccellente per una vasta gamma di applicazioni, tra cui smussatura dei bordi, cianfrinatura, sbavatura e rimozione delle saldature. Il granulo 3M™ PSG offre un salto di qualità alla produzione Sviluppato per offrire una maggiore produttività nelle applicazioni di asportazione leggera o pesante, il granulo 3M™ PSG consente gli operatori di completare attività gravose con un affaticamento minore. Dal momento che il granulo si usura in modo uniforme e si mantiene affilato, gli abrasivi PSG durano molto più a lungo dei prodotti ceramici tradizionali, garantendo prestazioni elevate e durature nelle applicazioni produttive. Per garantire questo livello di prestazioni, gli sviluppatori 3M™ impiegano la tecnologia di micro-replicazione di proprietà per creare strutture triangolari precise del granulo abrasivo ceramico 3M™ e quindi le orientano elettrostaticamente sul supporto per formare picchi acuminati. Questi picchi estremamente acuminati incidono in modo pulito il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi convenzionali e si affilano automaticamente in modo continuo nei punti di rottura. Suggerimenti per l'uso ottimale I dischi fibrati sono abrasivi per uso intenso e presentano un supporto robusto e rigido ottenuto con fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è adatta alle applicazioni gravose di molatura. Per prestazioni ottimali, questi dischi dovrebbero essere utilizzati con un platorello della densità appropriata per l'applicazione: densità del platorello più leggera per applicazioni di molatura più leggere e densità più dura per applicazioni di molatura più pesanti. L'utilizzo del platorello corretto a seconda dell'applicazione assicura che il minerale abrasivo si affili durante l'utilizzo e se ne massimizza la durata. 3M™: progettazione per la massima produttività Gli ingegneri di 3M Abrasives conoscono a fondo la costruzione degli abrasivi. Da oltre 100 anni 3M è un fornitore leader di abrasivi per i settori della lavorazione dei metalli e del legno e offre una linea completa di soluzioni abrasive di alta qualità per la lavorazione dei metalli in grado di soddisfare le esigenze dei lavori più pesanti. Il disco fibrato 3M™ 782C è progettato per consentire agli operatori di portare la produzione a un nuovo livello completando più lavoro in meno tempo. È un ottimo esempio di come la scienza 3M™ fornisca soluzioni avanzate per consentire alle imprese industriali di operare in modo più veloce, migliore e più efficiente.
Il disco 3M™ 782C è progettato per consentire il taglio ultra-rapido sull'acciaio al carbonio. Questi dischi presentano la nostra tecnologia di abrasivo avanzato: 3M™ Precision Shaped Grain. Il supporto rigido in fibra e il forte legame in resina garantiscono durata e resistenza. Questi dischi sono compatibili con mozzi e platorello 3M (acquistabili separatamente).

Punti di forza

Taglia rapidamente l'acciaio al carbonio;Granulo di livello superiore che eccelle nelle applicazioni pesanti;Il granulo 3M™ PSG offre velocità di taglio superiori;Riduzione dei costi con abrasivi a lunga durata che consentono di lavorare più parti rispetto ai dischi convenzionali;Robusti e resistenti agli strappi;Robusti e resistenti agli strappi

Applicazioni

Da utilizzare per una vasta gamma di applicazioni, tra cui smussatura dei bordi, cianfrinatura, sbavatura e rimozione delle saldature

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Spessore0,1 mm
Materiale abrasivoceramica
Diametro di alesaggio22 mm
Grano80
Velocità massima79,5 m/s
Serie782c
1,77 IVA esclusa
/ Unità
2,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione