X-LOCK MOLA DA TAGLIO EXPERT FOR INOX 125X1.6 MM PIANA 2608619265
Disco agglomerato per smerigliatrici X-LOCK
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608619265
Rubix:999190500003776
EAN:3165140947558





Riepilogo info tecniche
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Dettagli del prodotto : X-LOCK MOLA DA TAGLIO EXPERT FOR INOX 125X1.6 MM PIANA 2608619265
Gamma di dischi incollati X-LOCK compatibili con le macchine dotate di tecnologia X-LOCK e con le macchine standard.
Punti di forza
Gamma compatibile con la nuova tecnologia di attacco X-LOCK!
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Grano | 46 |
| Velocità massima | 80 m/s |
| Serie | pro stainless steel and metal |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione