DISCO DIAMANTATO STANDARD FOR UNIVERSAL D. 125 X 22.23 MM 2608615059
Dischi da taglio diamantati con segmenti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608615059
Rubix:999180200031522
EAN:3165140869690


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Spessore | 2 mm |
| Materiale abrasivo | diamante |
Dettagli del prodotto : DISCO DIAMANTATO STANDARD FOR UNIVERSAL D. 125 X 22.23 MM 2608615059
La soluzione economica per il taglio di tutti i materiali da costruzione. Per materiali da costruzione come: mattoni, piastrelle di argilla, lastre di cemento o calcestruzzo, lastre di pietra, piastrelle di gesso, ardesia, pietra, ecc.
Diametro: 125 mm Alesaggio: 22,23 mm Larghezza di taglio: 2,0 mm Altezza del segmento: 10,0 mm
Punti di forza
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Spessore | 2 mm |
| Materiale abrasivo | diamante |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Velocità massima | 80 m/s |
| Serie | pro multi material |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione