66253056366 41 150X1.6X20 23A6020NB25.
Dischi da taglio non rinforzati - NRCO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norton:66253056366
Rubix:160000000155147
EAN:3157625796171


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Dettagli del prodotto : 66253056366 41 150X1.6X20 23A6020NB25.
I dischi da taglio non rinforzati sono progettati esclusivamente per l'uso su macchine a base fissa, dove il pezzo è saldamente bloccato, il disco è adeguatamente protetto e il disco opera su un piano di taglio controllato. Sono adatti all'uso in condizioni asciutte o umide, a seconda del tipo di legante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Applicazione | taglio |
| Forma | 41 piatto |
| Grano | 60 |
| Velocità massima | 80 m/s |
| Serie | nrco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore