DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 115S 866815

Disco da taglio «DTI» - Acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866815
Rubix:170000000540939
EAN:3660338208867
DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 115S 866815
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Spessore1 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 115S 866815


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub piatto. Privo di ferro, cloro o zolfo
DISC DTI.115 - D.115x1 CUTTING - /STAINLESS STEEL

Punti di forza

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Applicazioni

cutting
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Spessore1 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Formahub piatto
Grano60
Velocità massima80 m/s
Seriedti
0,81 IVA esclusa
/ Unità
0,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione