DISCO DIAMANTATO STANDARD FOR UNIVERSAL D. 230 X 22.23 MM 2608615065

Dischi da taglio diamantati con segmenti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608615065
Rubix:999180200031525
EAN:3165140869751
DISCO DIAMANTATO STANDARD FOR UNIVERSAL D. 230 X 22.23 MM 2608615065

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Spessore2,6 mm
Materiale abrasivodiamante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DISCO DIAMANTATO STANDARD FOR UNIVERSAL D. 230 X 22.23 MM 2608615065



La soluzione economica per il taglio di tutti i materiali da costruzione. Per materiali da costruzione come: mattoni, piastrelle di argilla, lastre di cemento o calcestruzzo, lastre di pietra, piastrelle di gesso, ardesia, pietra, ecc.



Diametro: 230 mm Alesaggio: 22,23 mm Larghezza di taglio: 2,6 mm Altezza del segmento: 10,0 mm

Punti di forza

Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Applicazioni

Calcestruzzo - Pietra - Metalli ferrosi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro230 mm
Spessore2,6 mm
Materiale abrasivodiamante
Diametro di alesaggio22,23 mm
Velocità massima80 m/s
Seriepro multi material
€ 36,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione