DISCHI DA TAGLIO CUBITRON II T42-VERS. CENTRO DEPRESSO - P.N. 65481 230X 2.5 X 22.23 7100136994

3M™Cubitron™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:65481
Rubix:999190300024054
Produttore:7100136994
EAN:5902658654817
DISCHI DA TAGLIO CUBITRON II T42-VERS. CENTRO DEPRESSO - P.N. 65481 230X 2.5 X 22.23 7100136994

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoceramica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCHI DA TAGLIO CUBITRON II T42-VERS. CENTRO DEPRESSO - P.N. 65481 230X 2.5 X 22.23 7100136994


Il disco da taglio 3M™Cubitron™ II utilizza il minerale ceramico 3M™ Precision Shaped Grain per offrire operazioni di taglio straordinariamente rapide e durata eccellente su quasi tutti i materiali. I nostri dischi da taglio superano gli altri dischi per prestazioni e durata, offrendo notevoli benefici sul piano della produttività.

Punti di forza

Concepite per tagliare più rapidamente e durare più a lungo rispetto ai prodotti ceramici concorrenti.
Il granulo ceramico 3M™ PSG Precision Shaped Grain) si autoaffila, sviluppa poco calore e ottimizza la frammentazione dei minerali, per una durata eccezionale.
Il disco rigido con rinforzo a base resina incide quasi tutti i materiali.
Il disco deve avere una velocità operativa massima pari o superiore alla velocità massima dell'attrezzo elettrico utilizzato.
MUST BE USED WITH A WHEEL GUARD THAT FITS THE SIZE OF THE CUT-OFF WHEEL

Applicazioni

For cutting through metal, such as autobody or marine sheet metal

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio237,98 g
Diametro230 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoceramica
Diametro di alesaggio22,23 mm
Formatondo
Velocità massima80,05 m/s
Seriecubitron ii
2,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione