DISCO DA TAGLIO PREMIUM 41F 150X2,5X22,23 A30Q-BFXA 872340

Disco da taglio A30Q

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tyrolit:872340
Rubix:160000000792733
EAN:9003178723406
DISCO DA TAGLIO PREMIUM 41F 150X2,5X22,23 A30Q-BFXA 872340

Riepilogo info tecniche

Diametro150 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO PREMIUM 41F 150X2,5X22,23 A30Q-BFXA 872340


Questo utensile superiore è stato progettato in modo da poter essere utilizzato sia su acciaio che su SS e offre la massima sicurezza nelle larghezze standard. Ciò è reso possibile dalla massima durata e stabilità del PREMIUM 2-in-1. Questo utensile è adatto al taglio di lamiere, profili, tubi, aste e materiale pieno. Per rettificatrici angolari. Dischi che lavorano rapidamente e hanno una lunga durata. Rilegato in bachelite. Dischi da taglio 2 in 1. Due applicazioni in un disco: adatto per acciaio e acciaio inox. Forma: 41F. La gamma di dischi da taglio 2in1 PREMIUM va da 1,6 a 1,9 mm per un lavoro veloce e confortevole con la massima durata dell'utensile e da 2,5 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso93 g
Diametro150 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Grano30
Velocità massima80 m/s
Seriepremium 2-in-1
3,61 IVA esclusa
/ Unità
4,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore