DISCHI DA TAGLIO CUBITRON II T41-VERS. PIANA - P.N. 65454 115X 1.6 X 22.23 7100231330
Disco da taglio 3M™ Cubitron™ II
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:65454
Rubix:999210316055517
Produttore:7100231330
EAN:05902658654541

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ceramica |
Dettagli del prodotto : DISCHI DA TAGLIO CUBITRON II T41-VERS. PIANA - P.N. 65454 115X 1.6 X 22.23 7100231330
Utilizza il disco da taglio 3M™ Cubitron™ II per tagli particolarmente netti e rapidi e una durata superiore rispetto ad altri prodotti. I nostri dischi da taglio sono utilizzati in genere per incidere i metalli, ad esempio le lamiere delle automobili e degli scafi, i tubi in acciaio inox, i tubi di scarico, i morsetti e i dispositivi di fissaggio arrugginiti.
Questi dischi contengono il granulo 3M™ Precision Shaped Grain. Questo granulo forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido. In questo modo si riduce l'accumulo di calore dovuto all'attrito e il rischio di bruciatura e crepatura legato alle sollecitazioni provocate dal calore.
I prodotti 3M™ Cubitron™ II durano molto più a lungo dei prodotti ceramici tradizionali, garantendo prestazioni elevate nelle applicazioni produttive.
I nostri dischi da taglio vengono utilizzati con utensili da taglio circolare (acquistabili a parte) e devono essere sempre utilizzati con carter, per motivi di sicurezza.
I dischi devono sopportare una velocità di lavoro massima che sia pari o superiore alla velocità degli utensili e richiedono carter di dimensioni adatte alla loro misura.
Questi dischi contengono il granulo 3M™ Precision Shaped Grain. Questo granulo forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido. In questo modo si riduce l'accumulo di calore dovuto all'attrito e il rischio di bruciatura e crepatura legato alle sollecitazioni provocate dal calore.
I prodotti 3M™ Cubitron™ II durano molto più a lungo dei prodotti ceramici tradizionali, garantendo prestazioni elevate nelle applicazioni produttive.
I nostri dischi da taglio vengono utilizzati con utensili da taglio circolare (acquistabili a parte) e devono essere sempre utilizzati con carter, per motivi di sicurezza.
I dischi devono sopportare una velocità di lavoro massima che sia pari o superiore alla velocità degli utensili e richiedono carter di dimensioni adatte alla loro misura.
Il disco da taglio 3M™Cubitron™ II utilizza il minerale ceramico 3M™ Precision Shaped Grain per offrire operazioni di taglio straordinariamente rapide e durata eccellente su quasi tutti i materiali. I nostri dischi da taglio superano gli altri dischi per prestazioni e durata, offrendo notevoli benefici sul piano della produttività.
Punti di forza
Concepite per tagliare più rapidamente e durare più a lungo rispetto ai prodotti ceramici concorrenti;Il granulo ceramico 3M™ PSG Precision Shaped Grain) si autoaffila, sviluppa poco calore e ottimizza la frammentazione dei minerali, per una durata eccezionale;Il disco rigido con rinforzo a base resina incide quasi tutti i materiali
Applicazioni
Taglio del metallo, ad esempio lamine di automobili e scafi;Uso su tubi di acciaio inox, tubi di scarico, morsetti ed elementi di fissaggio arrugginiti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 43,9 g |
|---|---|
| Diametro | 115 mm |
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ceramica |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Applicazione | taglio metalli e sezionatura; rimozione bave/ossidazioni e lavorazioni su giunzioni/saldature (es. fillet weld removal, bevelling) in applicazioni industriali. |
| Forma | t41 (disco da taglio dritto/vers. piana) |
| Grano | 36 |
| Velocità massima | 80,1 m/s |
| Serie | cubitron™ ii - cut-off wheels (t41) |
| 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione