DISQUE DIAMANT 350 X 25.4 MM 886402
Disco diamantato rinforzato per calcestruzzo, asfalto “expert”
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:886402
Rubix:999210702000235
EAN:3660338398322





Documenti
Dettagli del prodotto : DISQUE DIAMANT 350 X 25.4 MM 886402
Disco a segmenti saldato al laser. Strato perforato, segmenti protettivi. Velocità di taglio e durata buone.
Applicazioni
Tipi di materiali da tagliare: cemento armato, asfalto, materiali abrasivi, pietra naturale, granito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 350 mm |
|---|---|
| Spessore | 3,2 mm |
| Diametro di alesaggio | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
