69936639461 01 200X10X32 39C10099KVS.
Affilatura mole a disco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Norton:69936639461
Rubix:160000000158386


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 200 mm |
|---|---|
| Spessore | 10 mm |
| Materiale abrasivo | carburo di silicio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 69936639461 01 200X10X32 39C10099KVS.
Per affilatura manuale. Per affilatrici universali.
Punti di forza
•Highest purity green silicon carbide abrasive. Harder & more friable than aluminium oxide. For all general purpose bench and pedestal applications on non-ferrous materials and carbide tools. Ideal for high precision grinding & sharpening applications
The most friable conventional abrasive grain. Good cut rate and finish on metal carbide & non-ferrous hard or heat sensitive materials
The most friable conventional abrasive grain. Good cut rate and finish on metal carbide & non-ferrous hard or heat sensitive materials
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 200 mm |
|---|---|
| Spessore | 10 mm |
| Materiale abrasivo | carburo di silicio |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Forma | forma 01 |
| Grano | 100 |
| Velocità massima | 35 m/s |
| Serie | 39c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione