61340422-DISCHI DA TAGLIO EHT 115-1,6 SG STEELOX

Fresa a disco EH / EHT SG-INOX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pferd Tools:EHT 115-1,6 SG STEELOX
Rubix:160000000714109
Produttore:61340422
EAN:4007220355442
61340422-DISCHI DA TAGLIO EHT 115-1,6 SG STEELOX

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Spessore1,6 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 61340422-DISCHI DA TAGLIO EHT 115-1,6 SG STEELOX


Per un taglio veloce, confortevole e con poche sbavature Adatto a smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza L'uso di grandi scudi di serraggio (SFS 76, pagina 48) aumenta la stabilità laterale e garantisce un azionamento preciso del disco, in particolare per i dischi a taglio sottile in esecuzione piatta di Ø 178 e 230 mm Abrasivo: corindone A Prodotto senza l'aggiunta di ferro, cloro o prodotti di carica a base di zolfo. Utensile ad alte prestazioni di durezza Q (INOX) mediamente duro con forte efficienza di taglio e buona durata.

Punti di forza

Utensile ad alte prestazioni di durezza N tenera con forte efficienza di taglio e ottima durata.

Applicazioni

Adatto a smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro115 mm
Spessore1,6 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Applicazionetaglio di lamiere, profili e materiali solidi
Forma41
Grano46
Velocità massima80 m/s
Seriesg steelox
Codice doganale68042218
2,40 IVA esclusa
/ Unità
2,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione