69936640514 01 200X20X31.75 38A1202H0VS.

Mole da banco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:69936640514
Rubix:160000000158463
69936640514 01 200X20X31.75 38A1202H0VS.

Riepilogo info tecniche

Diametro200 mm
Spessore20 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 69936640514 01 200X20X31.75 38A1202H0VS.


La linea di mole da banco Norton è composta da mole di tutti i diametri e dimensioni del perno di bloccaggio, tipi di abrasivo e granulometrie. La nostra offerta risponde a tutte le esigenze di asportazione, sbavatura, sagomatura e affilatura: ossido di alluminio bianco per affilatura acciai ed utensili super rapidi, ossido di alluminio marrone per acciaio al carbonio e carburo di silicio per metalli non ferrosi e utensili in metallo duro.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro200 mm
Spessore20 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio31,75 mm
Formamola cilindrica
Grano120
Velocità massima35 m/s
54,45 IVA esclusa
/ Unità
66,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione